充電式ラジオ シンプルタイプ

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65395707 品番MR001GZW
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

40Vmaxx高音質
タフに使える充電式ラジオシリーズ

付属品アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用) 質量(kg)4.3(バッテリ除く) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×171×434(ハンドルを起こした時)、280×171×298(ハンドルを倒した時) 入力端子AUX IN(Φ3.5mm) スピーカー左右89mm×2個 受信周波数(AM)522〜1710kHz、(FM)76〜108MHz アンテナFM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
注意
※バッテリ、充電器別売

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65395707
2024-09-30
用途:
農作業
農・林・水産業

AMは問題なし
FMが非常に感度が悪い、携帯ラジオのFMがよく入るのにこの製品はだめです

対象商品:
65395698
2023-04-29
用途:
外で作業の時
建設業・工事業

山の中で作業してるのでFMの電波があまりよくない、バッテリーを外したときにメモリーが全部リセットされる。

1人が参考にしています
対象商品:
65395698
2022-05-12
用途:
屋外作業
農・林・水産業

ブルートゥースは不要。スマホのイヤホン出力を、本気のAUX入力につなげれば済むだけ。

IP65なので、ホースで水をかけても大丈夫な防水性能。

余計な機能がないから、シリーズ最長稼働時間。

3人が参考にしています
対象商品:
65395698
2022-08-12
用途:
(主に自宅回りでの)農作業
農・林・水産業

思ったより重低音が聞いており、音量は非常に満足。
取っ手がFM放送のアンテナになっているが、時として感度が悪い時があり、外付けアンテナ等の取付が出来るようにするなどの改良を望む。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする