F-386 スクエアBOX ヤマニパッケージ 65396696

※使用例

F-386 スクエアBOX ヤマニパッケージ 65396696
F-386 スクエアBOX ヤマニパッケージ 65396696

スクエアBOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(25枚×4束)サイズ3.5寸ブラウン注文コード65396696品番F-386
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

作業性もばっちりのスクエアBOX。カゴから紙にすることでエコに。ごみ処理も簡単です。

用途ラッピング外寸法(mm)120×120×120Hサイズ3.5寸ブラウン質量(g)60仕様パーツ数:1形状底ワンタッチ式材質ダンボール E段 スピンドル紐
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする