マルゼン[厨房機器]
フライヤー
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
14日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
65398455
品番
MEF-13FE
参考基準価格(税別)
¥487,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
付属品
フタ×1・仕切網×1・油缶(小2)・油コシ網×2・フライカゴ×2
質量(kg)
40
タイプ
ファーストフードタイプ・1槽式
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
200(3Φ)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
350×600×800
電源コード(m)
2
消費電力(kW)
4.8
電源コード
接地3P20A引掛プラグ付
容量(A)
必要手元開閉器:20
油量(L)
18
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※奥行はヒートプロテクター(厚さ10mm)を除く奥行寸法です。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません