曜日別特売
BS-115472 薄手ブルーシート サンキョウプラテック 65401368

薄手ブルーシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード65401368品番BS-115472
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

UV剤配合で耐久性UP!
定番の#3000と薄手タイプの豊富な品揃え!
2種類の厚みで計20アイテムをご用意。
突然の自然災害の備えに、ブルーシートは必須です。
UV剤をコーティングしているので耐久性約1.5倍UP。
アルミニウム製で錆に強いハトメを使用しています。

用途
工事現場、倉庫、運送会社、行楽、花見、農作業、自然災害
ブルー仕上り寸法(m)約5.2×7.0特性耐UV形状折りたたみタイプ呼び寸法(畳)24ハトメ数28材質ポリエチレン呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製造工程上、製品サイズに多少のばらつきがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする