曜日別特売
OP-140 OPTY 白ウレタン背抜き手袋 OP-140 Weed 65401849

OP-140 OPTY 白ウレタン背抜き手袋 OP-140 Weed 65401849
OP-140 OPTY 白ウレタン背抜き手袋 OP-140 Weed 65401849
OP-140 OPTY 白ウレタン背抜き手袋 OP-140 Weed 65401849

OPTY 白ウレタン背抜き手袋 OP-140

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード65401849品番OP-140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

薄くて柔らかいポリウレタンをコーティングしており、フィット感に優れ素手感覚でご使用いただける為、細かな作業に適しております。独自の特殊コーティングで溶出物が出にくく、ガラス面や金属面への転写の発生を抑制する為、製品不良対策としておススメです。長繊維のウーリーナイロンを使用している為、毛羽立ちにくく、ホコリの発生を抑制します。通気性の良い背抜きコーティングですので、長時間の作業でもムレにくく快適にご使用いただけます。

用途
半導体・精密機械業、製品検査・品質管理作業、自動車関連業、機械加工業、運輸・物流業、農業など指先を使う精密な作業に最適
材質コーティング:ポリウレタンホワイトサイズM規格3131×(EN388:2016)入数(双)1機能通気性コーティング手の平コートゲージ数13特性精密作業
注意
※アレルギー反応などにより、体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。●※熱いものには触れないでください。●※爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないようにご注意ください。●感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。●※回転体などに手が巻き込まれるおそれがある作業には使用しないでください。●※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には使用しないでください。●※通気性がある手袋なので、液体がしみこみます。液体を扱う場合はご注意ください。●※使用後は汚れを洗い落として、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。●※直射日光を避けて保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする