曜日別特売
DCP-775W DEXCUT ウレタン耐切創手袋 DCP-775W Weed 65401903

DCP-775W DEXCUT ウレタン耐切創手袋 DCP-775W Weed 65401903
DCP-775W DEXCUT ウレタン耐切創手袋 DCP-775W Weed 65401903
DCP-775W DEXCUT ウレタン耐切創手袋 DCP-775W Weed 65401903
DCP-775W DEXCUT ウレタン耐切創手袋 DCP-775W Weed 65401903
DCP-775W DEXCUT ウレタン耐切創手袋 DCP-775W Weed 65401903

DEXCUT ウレタン耐切創手袋 DCP-775W

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズLL
内容量1双注文コード65401903品番DCP-775W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

高強度ポリエチレン繊維を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルCを取得した製品です。長繊維を使用していますので、毛羽立ちにくく、ホコリの発生を抑制します。薄くて柔らかいポリウレタンコーティングを採用し、フィット感、伸縮性に優れている為、長時間の作業でも疲れにくく、細かな作業にも最適です。通気性の良い背抜きコーティングですので、長時間の作業でもムレにくく快適にご使用いただけます。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。

用途
半導体・精密機械業、自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、運輸・物流業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性のある作業に最適
サイズLL材質HPPE、ポリエステル、グラスファイバー、スパンデックスホワイトゲージ数13規格4×43C(EN388:2016)耐切創性EN388:2016/レベルC、ANSI/A3レベル機能耐切創、伸縮性入数(双)1材質(すべり止め)コーティング:ポリウレタンアズワン品番65-2514-44特性精密作業
注意
※アレルギー反応等により、体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。●※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。●※刃物や鋭利なものを使用する作業には、十分注意してください。●※回転体などに手が巻き込まれるおそれがある作業には使用しないでください。●※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。●※通気性がある手袋なので、液体がしみこみます。液体を扱う場合はご注意ください。●※保管する時には直射日光を避けてください。●※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。●※熱いものには触れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする