タカ産業
305-N ゴク太四つ折れ玉枠
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ(cm)
60
注文コード
65402744
品番
60cm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
*操作性抜群!軽量で丈夫! *直径10mmのアルミパイプを使用。 *ナイロンモノフィラメント網付。
色
レッドorブルー
サイズ(cm)
60
網目(mm)
上部35、中部30、底部25
深さ(cm)
約67
注意
※色の指定はできません(レッドorブルー)