曜日別特売
3/8F ES 05N S316L(360) タンククリーナー Esseries いけうち 65403724

代表画像になります。

3/8F ES 05N S316L(360) タンククリーナー Esseries いけうち 65403724
3/8F ES 05N S316L(360) タンククリーナー Esseries いけうち 65403724

タンククリーナー Esseries

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ねじRc3/8区分噴量:5注文コード65403724品番3/8F ES 05N S316L(360)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

洗浄水の力だけで回転するため、外部動力が不要。
部品点数が少なくメンテナンスが簡単。
液溜まりのない内部構造、かつ自洗式のため非常に衛生的。
横向き、上向きなどの取付け方向を選ばない。

用途
各種タンク洗浄。
調合槽、貯蔵タンクの洗浄。
C.I.P.洗浄。
トンネルコンベヤやオーブン庫内の洗浄。
仕様噴射パターン:360材質S316L、PTFE(軸受部)区分噴量:5ねじRc3/8寸法L1(mm)97使用圧力(MPa)(推奨)0.1~1.0寸法L2(mm)52寸法L3(mm)45耐熱温度(℃)60寸法P(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.72MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする