曜日別特売
1/2F ES V30N PTFE(360) タンククリーナー Esseries いけうち 65403810

代表画像になります。

1/2F ES V30N PTFE(360) タンククリーナー Esseries いけうち 65403810
1/2F ES V30N PTFE(360) タンククリーナー Esseries いけうち 65403810

タンククリーナー Esseries

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじRc1/2区分噴量:30注文コード65403810品番1/2F ES V30N PTFE(360)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

材質はPTFEのみのため、耐薬品性に優れる。
扇形に噴射し、回転により360°に広がる。(ESV)
洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。

用途
化学タンク・コンテナ・充填機・各種機械など、酸・アルカリでの洗浄。
仕様噴射パターン:360材質PTFE区分噴量:30ねじRc1/2寸法L1(mm)65使用圧力(MPa)(推奨)0.05~0.5寸法D(Φmm)50寸法L2(mm)41寸法W(mm)30寸法L3(mm)24寸法N(mm)12耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.57MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする