曜日別特売
- 【大容量】ジョイW除菌 食器用洗剤 業務用 詰め替え 4L P&Gプロフェッショナル P&G 65403880

- 【大容量】ジョイW除菌 食器用洗剤 業務用 詰め替え 4L P&Gプロフェッショナル P&G 65403880
- 【大容量】ジョイW除菌 食器用洗剤 業務用 詰め替え 4L P&Gプロフェッショナル P&G 65403880
- 【大容量】ジョイW除菌 食器用洗剤 業務用 詰め替え 4L P&Gプロフェッショナル P&G 65403880
- 【大容量】ジョイW除菌 食器用洗剤 業務用 詰め替え 4L P&Gプロフェッショナル P&G 65403880
- 【大容量】ジョイW除菌 食器用洗剤 業務用 詰め替え 4L P&Gプロフェッショナル P&G 65403880
- 【大容量】ジョイW除菌 食器用洗剤 業務用 詰め替え 4L P&Gプロフェッショナル P&G 65403880
- 【大容量】ジョイW除菌 食器用洗剤 業務用 詰め替え 4L P&Gプロフェッショナル P&G 65403880
- 【大容量】ジョイW除菌 食器用洗剤 業務用 詰め替え 4L P&Gプロフェッショナル P&G 65403880
- 【大容量】ジョイW除菌 食器用洗剤 業務用 詰め替え 4L P&Gプロフェッショナル P&G 65403880

【大容量】ジョイW除菌 食器用洗剤 業務用 詰め替え 4L P&Gプロフェッショナル

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(4L)
内容量1個(4L)注文コード65403880品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,473
販売価格(税別)
2,248

除菌でおなじみのジョイの大容量、業務用。高い洗浄力と除菌力をキープし、すすぎが早くなり、中性洗剤になりました。

タイプ液体シリーズジョイ香りシトラスオレンジの香り原材料界面活性剤(25% アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルキルアミンオキシド、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキルグリコシド)、安定化剤、粘度調整剤着香料香り有商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

除菌ジョイコンパクト業務用4L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64071788
2026-01-30
用途: 掃除
その他業種

やっぱり食器洗いにはこれだなと思います!油落ちも抜群で、良くはないですが少し薄めて使ってるので長持ちして助かってます。

対象商品 : 64071788
2025-12-13
用途: 家の掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用していたのですが、この大きい容量のものを使用したことがありませんでした。計算するとかなりメリットがありそうですね。次もこの方法で購入したいと思ってます。よろしくお願いします。

対象商品 : 64071788
2025-11-11
用途: コップ洗い専用
飲食業

油分がよく落ちます。
嫌な匂いが残りません。
大変重宝しています。

1が参考にしています
2026-01-05
用途: 試作室での調理器具洗浄
株式会社ニッキーフーズ製造業

プラトレーの油落ちが前使っていた洗剤よりよく落ち、洗い直しが減りました。助かります。 注ぎ口がちょっと奥まっている?ため、まだ開けたてで洗剤量が多いと、移し替える時にこぼれます。そこ以外は満足です。

対象商品 : 64071788
2025-11-06
用途: 油汚れ皿洗い
まさや精肉店卸売・小売業

泡立ちがよく油汚れが綺麗に落ちやすいから
ジョイでないといけません

対象商品 : 65403880
2025-08-17
用途: 家庭用食器洗浄
その他業種

たくさんある食器洗剤の中でも、JOYシリーズは油汚れにとても強いです。軽い油汚れなら水でもしっかり洗浄ができます。

1が参考にしています
2024-09-14
用途: 精肉販売で使用したバット、調理器具等の洗浄
有限会社たなか

大容量でたっぷり使える。汚れ落ちも香りも良い。価格がもう少し安ければ嬉しい(^^;

対象商品 : 12724935
2024-09-07
用途: 食器の洗浄に
製造業

コスパよし、洗浄力1番
詰め替え用のノズルが付いてるとなおよし

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする