パロマ
ガステーブル every chef
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
色
(天板×本体)ブラックプラチナ×ブラック
ガスの種類
LPガス用
注文コード
65404476
品番
PA-380WA-R
参考基準価格(税別)
¥78,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
色・ガスの種類
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
まいにち使いやすい。おしゃれで頼りになるコンロ。
色
(天板×本体)ブラックプラチナ×ブラック
ガスの種類
LPガス用
幅(mm)
592
寸法(mm)
奥ホースエンド込み:500
高さ(mm)
183
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
183×592×500
口数
2口
機能
水無し両面ワイドグリル・グリルオートメニュー・コンロ30分消火あんしんモード・グリル点火お知らせ機能・ラクック対応(別売り)
グリーン購入法
適合