パロマ
ガス小型湯沸かし器 先止式タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ガスの種類
都市ガス用
LPガス用
都市ガス用
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65404625
品番
PH-5FN
参考基準価格(税別)
¥51,200
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
5号先止湯沸器 音声お知らせ機能付
ガスの種類
都市ガス用
仕様
一般地
幅(mm)
288
高さ(mm)
360
奥行(mm)
141
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
396×288×141
機能
5号先止め湯沸し器・省エネ基準達成率101%・エネルギー消費効率(モード)79%・防熱板(別売)
色(本体)
ホワイト
給水・給湯接続
R1/2(15A)
グリーン購入法
適合
注意
※長期にわたり製品をご使用になると部品などが経年劣化し、重大製品事故を起こす恐れがあります。【特定保守製品対象品】についてはご購入後、所有者登録をすることで所有者に点検時期(製造から10年後)をお知らせいたします。点検時期が来ましたら点検(有料)を受けて頂くようお願いいたします。