商品レビューを投稿する内容量1個注文コード65406033品番S4CFB30SB(P)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
テレビアンテナ接続用ケーブルです。両端加工無しなので、必要長さにカットして4CFB用コネクターを接続してご使用ください。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。ケーブル長30m、ケーブル色ブラックタイプ。
低損失高シールド同軸ケーブルS4CFBS30m巻。
ラップ巻梱包。
周波数10~3224MHzで2K・4K・8K放送に対応します。
ケーブル色、ブラック。
両端無加工。