曜日別特売
EC-SH03BK 車載スタンド スマホスタンド ゲル吸盤タイプ 角度調整可 伸縮可 エレコム 65406943

EC-SH03BK 車載スタンド スマホスタンド ゲル吸盤タイプ 角度調整可 伸縮可 エレコム 65406943
EC-SH03BK 車載スタンド スマホスタンド ゲル吸盤タイプ 角度調整可 伸縮可 エレコム 65406943
EC-SH03BK 車載スタンド スマホスタンド ゲル吸盤タイプ 角度調整可 伸縮可 エレコム 65406943
EC-SH03BK 車載スタンド スマホスタンド ゲル吸盤タイプ 角度調整可 伸縮可 エレコム 65406943
EC-SH03BK 車載スタンド スマホスタンド ゲル吸盤タイプ 角度調整可 伸縮可 エレコム 65406943
EC-SH03BK 車載スタンド スマホスタンド ゲル吸盤タイプ 角度調整可 伸縮可 エレコム 65406943
EC-SH03BK 車載スタンド スマホスタンド ゲル吸盤タイプ 角度調整可 伸縮可 エレコム 65406943

車載スタンド スマホスタンド ゲル吸盤タイプ 角度調整可 伸縮可

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65406943品番EC-SH03BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スマートフォンをワンタッチでらくらくホールド!長さも向きも自由自在に調整できるアームを装備した、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。

付属品ゴム足×2 設置補助板×1その他ゲル吸盤取付 角度伸縮自在ステー材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPUブラック質量(g)約165外形寸法(mm)最大106×162×110(展開方法による)対応機種幅:約54mm~87mm 厚み:約20mm以下 重量:約250g以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65406943
2024-08-22
用途: 運転中のスマホ固定用
建設業・工事業

軽トラに取り付けています。接着力もあり可動範囲も広いので大満足です。
伸縮できるため、コンパクトにもなるし、好きな位置にスマホを固定することもできます。

1が参考にしています
対象商品 : 65406943
2024-05-17
用途: 作業車移動時
建設業・工事業

車載に取付ました。揺れてもぐらつくこともなくスマホが安定しているので、再度購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 65406943
2024-02-26
用途: スマートフォン用
建設業・工事業

機能的にとても使いやすいです!
それぞれの可動部がどれだけ持つかです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする