曜日別特売
ECT-0202O 延長コード 電源タップ 6個口 2P スリム  雷ガード 木目調 間隔広々 エレコム 65406986

ECT-0202O 延長コード 電源タップ 6個口 2P スリム  雷ガード 木目調 間隔広々 エレコム 65406986
ECT-0202O 延長コード 電源タップ 6個口 2P スリム  雷ガード 木目調 間隔広々 エレコム 65406986
ECT-0202O 延長コード 電源タップ 6個口 2P スリム  雷ガード 木目調 間隔広々 エレコム 65406986
ECT-0202O 延長コード 電源タップ 6個口 2P スリム  雷ガード 木目調 間隔広々 エレコム 65406986
ECT-0202O 延長コード 電源タップ 6個口 2P スリム  雷ガード 木目調 間隔広々 エレコム 65406986
ECT-0202O 延長コード 電源タップ 6個口 2P スリム  雷ガード 木目調 間隔広々 エレコム 65406986
ECT-0202O 延長コード 電源タップ 6個口 2P スリム  雷ガード 木目調 間隔広々 エレコム 65406986

延長コード 電源タップ 6個口 2P スリム 雷ガード 木目調 間隔広々

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コード長さ(m)
内容量1個注文コード65406986品番ECT-0202O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,790

インテリアに馴染む木目調デザイン!差込口の間隔が広くACアダプタもすっきり接続できるスリムタップ。 雷ガード内蔵モデル。

電源コード(m)2木目オーク質量(g)約338材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状2ピン定格電流(A)15機能雷ガード/二重被ふく絶縁種別絶縁キャップ付プラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×292×26(コード部分及びプラグ部分を除く)定格容量(W)1500プラグ形状スイング雷ガードあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする