GX8253 タイルカーペット ソコイタリ サウンドスケープ 東リ 65408204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイルカーペット ソコイタリ サウンドスケープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(16枚)注文コード65408204品番GX8253
参考基準価格(税別)¥47,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

繊細なグラデーションと立体的なカービング表現が流れるような波の抑揚を表現。ぐっとデザイン賞受賞。

寸法(mm)500×500タイプ勢波文ケース質量(kg)21.2機能防炎、制電、歩行 業務3、撥水防汚密度1/10ゲージ 17.5ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ホルムアルデヒド等級FIF☆☆☆☆全厚(mm)10.5 (H8~L3テクスチャードループパイル)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする