曜日別特売
77120-002 内用ユニパック薬袋(分包用) 金鵄製作所 65409095

77120-002 内用ユニパック薬袋(分包用) 金鵄製作所 65409095
77120-002 内用ユニパック薬袋(分包用) 金鵄製作所 65409095

内用ユニパック薬袋(分包用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(2000枚)サイズBタイプU-3注文コード65409095品番77120-002
参考基準価格(税別)¥22,040販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

2サイズをラインナップし、内用薬用の印刷が入ったチャック付きポリ袋。内袋として、お薬を小分け頂くのに便利なサイズです。内用薬用のデザインで2種類(U―1・U―3)をご用意しました。正しくお薬を管理・服用して頂く為のチャック付き分包薬袋です。

仕様チャック付き分包薬袋材質PEサイズBタイプU-3種類内用薬袋寸法(縦×横×厚さ)(mm)160×90×0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする