曜日別特売
1784822-0707 ブルーラグーン 2/48(ウール100%) ミヤマ(三山) 65409463

1784822-0707 ブルーラグーン 2/48(ウール100%) ミヤマ(三山) 65409463
1784822-0707 ブルーラグーン 2/48(ウール100%) ミヤマ(三山) 65409463
1784822-0707 ブルーラグーン 2/48(ウール100%) ミヤマ(三山) 65409463
1784822-0707 ブルーラグーン 2/48(ウール100%) ミヤマ(三山) 65409463
1784822-0707 ブルーラグーン 2/48(ウール100%) ミヤマ(三山) 65409463
1784822-0707 ブルーラグーン 2/48(ウール100%) ミヤマ(三山) 65409463

ブルーラグーン 2/48(ウール100%)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本(1kg)
色番707
707
S101
S102
S103
S104
960
701
702
703
704
705
706
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
内容量1本(1kg)注文コード65409463品番1784822-0707
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ウール100%ニット用糸
未防縮ウールのBOOK、強縮など後加工に良い、レギュラーウール使用

用途靴下、タイツ・レギンス等の表糸、手袋・セッター編立用糸、ニット用糸質量(kg)1混率(%)ウール100番手2/48色番707
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする