ミヤマ(三山)
ブルーラグーン 2/48(ウール100%)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本(1kg)
1本(1kg)
1箱(1kg×24本)
色番
711
711
711
S101
S102
S103
S104
960
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
全168種類を一覧で見る
内容量
1本(1kg)
注文コード
65409506
品番
1784822-0711
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ウール100%ニット用糸
未防縮ウールのBOOK、強縮など後加工に良い、レギュラーウール使用
用途
靴下、タイツ・レギンス等の表糸、手袋・セッター編立用糸、ニット用糸
質量(kg)
1
混率(%)
ウール100
番手
2/48
色番
711