曜日別特売
1403011-0522 サーティーラブ オーガビツ 30/- ミヤマ(三山) 65412333

1403011-0522 サーティーラブ オーガビツ 30/- ミヤマ(三山) 65412333
1403011-0522 サーティーラブ オーガビツ 30/- ミヤマ(三山) 65412333
1403011-0522 サーティーラブ オーガビツ 30/- ミヤマ(三山) 65412333
1403011-0522 サーティーラブ オーガビツ 30/- ミヤマ(三山) 65412333
1403011-0522 サーティーラブ オーガビツ 30/- ミヤマ(三山) 65412333

サーティーラブ オーガビツ 30/-

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本(0.94kg)
色番L522
L522
L501
L502
L503
L504
M508
D517
L519
L523
L524
D527
D528
D529
D530
L534
D540
M546
M547
L549
D556
D557
L558
L559
M562
D568
D571
L572
L574
L576
D583
D586
D587
L588
L589
M590
D595
D596
D597
L598
L601
D604
D606
M607
D608
D609
D610
D611
L612
M613
M614
D615
M616
M617
D618
内容量1本(0.94kg)注文コード65412333品番1403011-0522
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

オーガニックコットン原料 ”オーガビッツ” 使用
「コーマ綿」、エコ素材、120色展開

用途靴下、タイツ・レギンス等の表糸、ニット工業用糸質量(kg)0.94混率(%)綿100番手30/-色番L522
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする