SL3/4-EYC16-60 旋盤用ストレートシャンク EY  ホルダ ユキワ精工 65412474

 

SL3/4-EYC16-60 旋盤用ストレートシャンク EY  ホルダ ユキワ精工 65412474
SL3/4-EYC16-60 旋盤用ストレートシャンク EY  ホルダ ユキワ精工 65412474

旋盤用ストレートシャンク EY ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個把握径(Φmm)0.5~10.0全長(mm)60注文コード65412474品番SL3/4-EYC16-60
参考基準価格(税別)¥14,630販売価格(税込)¥14,509
販売価格(税別)
13,190

欧州標準で、汎用性の高いツーリングです。
欧州でスタンダードな16°テーパ(DIN6499)コレットが使用できます。

トラスコ品番837-2754材質ボディー:高炭素クロム軸受鋼全長(mm)60シャフト径(Φmm)19.05把握径(Φmm)0.5~10.0適合コレットEY16適合スパナEKS16R
注意
※コレット、スパナは、別途お求めください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする