ミヤマ(三山)
サーティーラブ オーガビツ 30/-
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本(0.94kg)
1本(0.94kg)
1箱(0.94kg×24本)
色番
D586
D586
D586
晒
L501
L502
L503
L504
M508
D517
L519
L522
L523
L524
D527
D528
D529
D530
L534
D540
M546
M547
L549
D556
D557
L558
L559
M562
D568
D571
L572
L574
L576
D583
D587
L588
L589
M590
D595
D596
D597
L598
L601
D604
D606
M607
D608
D609
D610
D611
L612
M613
M614
D615
M616
M617
D618
黒
全240種類を一覧で見る
内容量
1本(0.94kg)
注文コード
65412979
品番
1403011-0586
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
オーガニックコットン原料 ”オーガビッツ” 使用
「コーマ綿」、エコ素材、120色展開
用途
靴下、タイツ・レギンス等の表糸、ニット工業用糸
質量(kg)
0.94
混率(%)
綿100
番手
30/-
色番
D586