曜日別特売
8402-4.8mm インサルテックスヤーン TOMBO NO.8402 ニチアス 65413698

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8402-4.8mm インサルテックスヤーン TOMBO NO.8402 ニチアス 65413698
8402-4.8mm インサルテックスヤーン TOMBO NO.8402 ニチアス 65413698

インサルテックスヤーン TOMBO NO.8402

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
幅(mm)4.8
長さ(m)89
内容量1巻注文コード65413698品番8402-4.8mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

かさ高加工したガラスヤーンを数本撚り合わせたヤーンです。
柔軟性と耐熱性を備えています。

用途蒸気管、石油ストーブ排ガスなどのパッキン、空調ダクトパッキン、摩擦用素材、配管の断熱材および各種製品の原料トラスコ品番114-3464材質ガラスヤーン幅(mm)4.8長さ(m)89使用温度範囲(℃)~550呼び太さ(Φmm)4.8特性柔軟性/耐熱性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする