※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
インサルテックスヤーン TOMBO NO.8402
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
幅(mm)
25.4
3.2
4.8
6.4
9.6
12.7
15.9
19.1
22.2
25.4
長さ(m)
30
164
89
47
22
30
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
65413768
品番
8402-25.4mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
かさ高加工したガラスヤーンを数本撚り合わせたヤーンです。
柔軟性と耐熱性を備えています。
用途
蒸気管、石油ストーブ排ガスなどのパッキン、空調ダクトパッキン、摩擦用素材、配管の断熱材および各種製品の原料
トラスコ品番
114-3472
材質
ガラスヤーン
幅(mm)
25.4
長さ(m)
30
使用温度範囲(℃)
~550
呼び太さ(Φmm)
25.4
特性
柔軟性/耐熱性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません