8403-12-16 インサルテックチューブ TOMBO NO.8403 ニチアス 65413795

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インサルテックチューブ TOMBO NO.8403

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
厚さ(mm)2
トラスコ品番114-4097
内容量1本注文コード65413795品番8403-12-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

かさ高加工したガラスヤーンを円筒状に編組みしたチューブです。
柔軟で伸びがあり、断熱性能に優れます。

用途電線の耐熱被覆、自動車の燃料管およびケーブルの断熱、焼鈍被覆用などの断熱材、パッキン。トラスコ品番114-4097材質ガラスヤーン厚さ(mm)2長さ(m)30内径(Φmm)12全長(m)30外径(Φmm)16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする