※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
インサルテックチューブ TOMBO NO.8403
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
厚さ(mm)
2.5
2
2.5
トラスコ品番
114-4107
114-4095
114-4096
114-4097
114-4098
114-4099
114-4100
114-4101
114-4102
114-4104
114-4105
114-4106
114-4107
114-4108
114-4109
114-4094
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65413890
品番
8403-45-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
かさ高加工したガラスヤーンを円筒状に編組みしたチューブです。
柔軟で伸びがあり、断熱性能に優れます。
用途
電線の耐熱被覆、自動車の燃料管およびケーブルの断熱、焼鈍被覆用などの断熱材、パッキン。
トラスコ品番
114-4107
材質
ガラスヤーン
厚さ(mm)
2.5
長さ(m)
30
内径(Φmm)
45
全長(m)
30
外径(Φmm)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません