曜日別特売
022CA0010 ラシャ鋏 7250L 左 250mm 貝印 65415544

ラシャ鋏 7250L 左 250mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁
内容量1丁注文コード65415544品番022CA0010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

「7250 ラシャ鋏 250mm」の左利き用。
独自の刃付けにより、圧倒的かつ繊細でスムーズな切れ味を実現。
厚地の布から薄地の布までスムーズに切れる。
切れ味と耐久性に優れたモリブデンバナジウムステンレス鋼を使用。
鋏の要となるネジ部分は、緩みがでない特殊ネジ・ダブルナットを採用。
グリップは長時間使用でも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。
ビーズブラスト仕上により、防錆・糊が付きにくい。

用途
厚地の布から薄地の布に
全長(mm)250質量(g)214材質(グリップ)オレフィン系エラストマー樹脂刃厚(mm)4(母材)材質(刃)モリブデンバナジウムステンレス銅刃先処理ビーズブラスト仕上げアズワン品番65-2329-82
注意
※7000シリーズのラシャ鋏を良い調子で永くご使用いただくために、定期的なお手入れをおすすめします。
※ハサミを開き刃裏側のネジ周辺部に1~2滴手入れ油をのせ乾いた布などでふき取るように薄くのばして下さい。
※布で拭く際、刃先で手を傷つけないよう十分注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする