曜日別特売
KBS190(本体のみ、排水キャップ付き) 分割自在水槽KBS190 カイスイマレン 65416078

※仕切板は付いておりません。

KBS190(本体のみ、排水キャップ付き) 分割自在水槽KBS190 カイスイマレン 65416078
KBS190(本体のみ、排水キャップ付き) 分割自在水槽KBS190 カイスイマレン 65416078
KBS190(本体のみ、排水キャップ付き) 分割自在水槽KBS190 カイスイマレン 65416078
KBS190(本体のみ、排水キャップ付き) 分割自在水槽KBS190 カイスイマレン 65416078

分割自在水槽KBS190

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台仕様排水キャップ:内径30mm注文コード65416078品番KBS190(本体のみ、排水キャップ付き)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

収穫物を大小や種類ごとに陳列する際に、見やすい水槽です。魚市場などでの環境整備にお客立てください。
分割自在の仕切板。仕切板は取り外し可能です。また、表面孔加工により、水槽内の水がスムーズに循環します。
オーバーフロー排水。水位を保ちながら排水します。全部排水をする場合は、オーバーフロー管を除けば排水します。
魚市場 漁業 漁協 魚の選別 分割水槽 便利 金魚 鯉

容量(L)約190材質ポリエチレン樹脂仕様排水キャップ:内径30mm質量(kg)18ライトブルー仕切板内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×676×210外寸法・幅(mm)1600外寸法・高さ(mm)215外寸法・奥行(mm)800グリーンマーク認定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,000/税込8,800
北海道地方数量1につき10,500/税込11,550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする