曜日別特売
SATA6-ILCA50 SATAケーブル SATA6Gbケーブル I-Lロック付 50cm 変換名人 65417626

SATAケーブル SATA6Gbケーブル I-Lロック付 50cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード65417626品番SATA6-ILCA50
参考基準価格(税別)¥575販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

SATA3(6Gbps対応)ケーブル I - L ロック付 50cm

ケーブル長(m)0.5端子I - L ロック付ケーブル長(cm)50
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする