CG36DB(L)(NN) 36V コードレス刈払機 HiKOKI(旧:日立工機) 65420119

CG36DB(L)(NN) 36V コードレス刈払機 HiKOKI(旧:日立工機) 65420119
CG36DB(L)(NN) 36V コードレス刈払機 HiKOKI(旧:日立工機) 65420119
CG36DB(L)(NN) 36V コードレス刈払機 HiKOKI(旧:日立工機) 65420119
CG36DB(L)(NN) 36V コードレス刈払機 HiKOKI(旧:日立工機) 65420119

36V コードレス刈払機

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台ハンドル形状ループハンドル付属品【標準】Φ230mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ注文コード65420119品番CG36DB(L)(NN)
参考基準価格(税別)¥44,100販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ!
モーターを後方に配置したことでバランスが向上。
軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。
メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。
回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。
最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが
速くなり、作業効率も向上。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

バッテリー電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5回転数(min-1[回/分])エコ:3500、標準:4900、パワー:5900ハンドル形状ループハンドル質量(kg)3.9 ※蓄電池装着時付属品【標準】Φ230mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ仕様携帯方式:肩掛式刃数34寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:1800×246×214 ※刈刃・飛散防護カバー・肩掛けバンドは含まない。※蓄電池装着時。操作ループハンドルアズワン品番65-0295-21穴径(mm)25.4取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ230
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,310/税込1,441
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: 除草作業
建設業・工事業

エンジン式ではない為、振動がなく後で痺れなどがない。作業中はレバーを握り続けるため手がつらいが、左右を交代させながら使用できる。軽量であるため体の負担が少なく、パッテリーの予備があれば交換して充電しながら続けて作業できる。ロープで刈るには最大パワーでやる必要がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする