曜日別特売
D10×H110 ASグリップスペーサー V型 D10仕様 アートスペース 65421065

D10×H110 ASグリップスペーサー V型 D10仕様 アートスペース 65421065
D10×H110 ASグリップスペーサー V型 D10仕様 アートスペース 65421065

ASグリップスペーサー V型 D10仕様

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
寸法H(mm)110
110
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
120
130
140
150
内容量1個注文コード65421065品番D10×H110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。

仕様鉄筋:D10寸法H(mm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする