曜日別特売
MR3812-300715 スチールローラーコンベヤ(MR3812型) セントラルコンベヤー 65423446

メイン画像

MR3812-300715 スチールローラーコンベヤ(MR3812型) セントラルコンベヤー 65423446
MR3812-300715 スチールローラーコンベヤ(MR3812型) セントラルコンベヤー 65423446
MR3812-300715 スチールローラーコンベヤ(MR3812型) セントラルコンベヤー 65423446

スチールローラーコンベヤ(MR3812型)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送9日以内出荷とは
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)300
ピッチ(mm)75
内容量1台注文コード65423446品番MR3812-300715
参考基準価格(税別)¥30,100販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)

トラスコ品番460-6809材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチールピッチ(mm)75全幅(mm)338ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする