メイン画像
セントラルコンベヤー
ステンレスローラーコンベヤ(MRU3812型)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
9日以内出荷とは
ローラー幅(mm)
300
200
300
機長(mm)
1000
1000
1500
2000
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65423604
品番
MRU3812-300710
参考基準価格(税別)
¥77,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。
漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
トラスコ品番
460-6949
材質
フレーム:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)
75
全幅(mm)
338
ローラー幅(mm)
300
機長(mm)
1000
肉厚(mm)
1.2
材質(ローラー部)
ステンレス(SUS304)
ローラー径(Φmm)
38
ローラー耐荷重(kg/本)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません