Green Ace
GA軽量草刈チップソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
65423734
品番
GKT-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
チップ4面研磨や、チップ斜埋込み、穴開軽量タイプなどの特徴があります。
用途
一般草刈りのチップソーです。
仕様
チップ 付け:斜埋込
材質
台金 :50C
硬度
チップ :HRA88+
刃数(p)
40
硬度HRC
台金 :42
材質(チップ)
超硬合金
研磨面
チップ :4面研磨