メイン画像
ヤマト・インダストリー
スルーテナー(ネスティングタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
65423735
品番
SRC3-ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
未使用時は、台車本体に収納できます。
用途
台車内での棚として。
トラスコ品番
147-7378
適合機種
SRC-3
材質
本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装
長さ(mm)
335
幅(mm)
1185
色
アイボリー
高さ(mm)
45
タイプ
SRC-3用中間棚
品名
スチール製中間棚
奥行(mm)
350
均等荷重(kg)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません