曜日別特売
GKT-03 GA軽量草刈チップソー Green Ace 65423743

 

GKT-03 GA軽量草刈チップソー Green Ace 65423743
GKT-03 GA軽量草刈チップソー Green Ace 65423743
GKT-03 GA軽量草刈チップソー Green Ace 65423743
GKT-03 GA軽量草刈チップソー Green Ace 65423743

GA軽量草刈チップソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(5枚)注文コード65423743品番GKT-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

チップ4面研磨や、チップ斜埋込み、穴開軽量タイプなどの特徴があります。

用途一般草刈りのチップソーです。仕様チップ 付け:斜埋込材質台金 :50C硬度チップ :HRA88+刃数(p)36硬度HRC台金 :42材質(チップ)超硬合金研磨面チップ :4面研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする