MTCA1095 mt CASA Tape Basic 100mm カモ井加工紙 65424635

 

MTCA1095 mt CASA Tape Basic 100mm カモ井加工紙 65424635
MTCA1095 mt CASA Tape Basic 100mm カモ井加工紙 65424635
MTCA1095 mt CASA Tape Basic 100mm カモ井加工紙 65424635
MTCA1095 mt CASA Tape Basic 100mm カモ井加工紙 65424635
MTCA1095 mt CASA Tape Basic 100mm カモ井加工紙 65424635
MTCA1095 mt CASA Tape Basic 100mm カモ井加工紙 65424635

mt CASA Tape Basic 100mm

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード65424635品番MTCA1095
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900

貼ってはがせるマスキングテープの機能と暮らしを彩るデザインから生まれた【mt CASAシリーズ】。【mt CASA Tape】は壁インテリア向けのワイドな和紙マスキングテープ。
貼ってはがせるから自由に壁の色を変えられ、透け感、重ね貼りも楽しめます。手を汚すこともなく、手軽に貼れ美しい和紙の色彩で日常を彩ります。
薄い和紙素材だから滑らかな曲線や円形のものにも沿うように、しっかりと貼ることができます。
切って、ちぎって、貼り方は自由自在に使用することができます。

用途
壁、インテリア、家具、室内全般、DIY、賃貸
下地保護・下敷用
ショッキングイエロー基材和紙タイプロールタイプ適合用途室内全般テープ長さ(m)10幅(mm)100
注意
※貼る場所によっては表面をはがしたり、粘着剤が残る場合があります。目立たない部分で試してからご使用ください。
※mt CASA は製造工程で厳重な品質管理を行っていますが、ロットにより多少の差異・色差が生じることがあります。あらかじめご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65424766
2022-10-06
用途: キーボードの消音に
運輸・通信業

有名ユーチューバーがキーボードのカスタムで紹介していたので買ってみました。
PCB基板の裏にこのテープを3重くらい貼り付けると、打鍵音がわかりやすく静音になりました。音の質もあがるのでいいと思います。

対象商品 : 65424669
2021-10-11
用途: 部屋のDIY
その他業種

公式だと10cmサイズが買えなかったので、モノタロウさんで買えて助かった。品質は言わずもがな、とても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする