※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Igus(イグス)
イグリデュールGスリーブ型ベアリング
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
14日以内出荷とは
内径(Φmm)
45
45
50
外径(Φmm)
50
50
55
長さ(mm)
20
20
60
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65424925
品番
GSM-4550-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
非常に安価で幅広い用途にご使用頂けます。
用途
コンベア
包装機械
その他
トラスコ品番
160-3794
セット内容
イグリデュールG製ブッシュ
材質
イグリデュールG
長さ(mm)
20
内径(Φmm)
45
外径(Φmm)
50
注意
※水が掛かる環境下では膨潤します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません