GSM-5055-60 イグリデュールGスリーブ型ベアリング Igus(イグス) 65424934

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イグリデュールGスリーブ型ベアリング

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内径(Φmm)50
外径(Φmm)55
長さ(mm)60
内容量1個注文コード65424934品番GSM-5055-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

非常に安価で幅広い用途にご使用頂けます。

用途
コンベア
包装機械
その他
トラスコ品番160-3803セット内容イグリデュールG製ブッシュ材質イグリデュールG長さ(mm)60内径(Φmm)50外径(Φmm)55
注意
※水が掛かる環境下では膨潤します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする