曜日別特売
XSM-2225-30 オイルレスブッシュ イグリデュールXスリーブ型ベアリング Igus(イグス) 65425029

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイルレスブッシュ イグリデュールXスリーブ型ベアリング

(2件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃15日以内出荷とは
内径(Φmm)22
22
2
3
4
5
6
7
8
10
12
13
14
15
16
17
18
20
24
25
27
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
外径(Φmm)25
25
3.5
4.5
5.5
7
8
9
10
12
14
15
16
17
18
19
20
22
23
26
27
28
30
32
34
36
39
44
50
55
60
65
70
75
長さ(mm)30
30
15
20
25
3
3.5
4
5
5.7
6
7
7.7
8
9
10
12
13
13.8
14
14.5
18
35
40
45
50
54
60
69
70
内容量1個注文コード65425029品番XSM-2225-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。
イグリデュールXは優れた高温耐性と圧縮強度、耐薬品性が特長です。
他のイグリデュール軸受と比較して高速対応向けに設計されています。
改正食品衛生法ポジティブリストに適合しております。
真空環境でも使用可能です。
添付カタログにて材料特性をご確認下さい。

用途
一般機械、食品機械、包装機械、航空宇宙産業、クリーンルームなど
内径(Φmm)
22
外径(Φmm)
25
長さ(mm)
30
注意
H7公差のハウジングに圧入して使用するように設計されております。
内径公差はH7公差のハウジングに圧入後の公差となり、納入時(圧入前)の公差ではありません。
納入時(圧入前)のサイズは公差よりも大きいサイズとなっております。
添付関連資料「イグリデュールすべり軸受の公差/組み込み/寸法について」を参照ください。
※不明点についてはイグスヘルプデスクまでお問い合わせください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70588218
2023-12-05
用途: 油圧シリンダー製作

加工したままのバリがある。寸法のばらつきが大きい。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 70587493
2018-10-10
用途: 無給油軸受け
森鋲螺製作所 様

メーカーが言うほど精度は出ない。
H7の穴にどのように挿入しても、+0.03のピンゲージが入る。
それではと、元の内径を-0.02にすると、挿入時に削れてしまう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする