TW-01-15 リニアガイドキャリッジ ドライリンT TW-01型 Igus(イグス) 65425099

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイドキャリッジ ドライリンT TW-01型

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
寸法C(mm)74
内容量1個注文コード65425099品番TW-01-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

世界標準寸法のリニアガイドキャリッジ

用途
搬送機
一般機械
トラスコ品番160-4014材質アルミニウム、イグリデュールJ長さ(mm)24内径(Φmm)47寸法A(mm)47外径(Φmm)74寸法C(mm)74寸法A2(mm)38寸法C2(mm)30H(mm)24許容静荷重4000N
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする