41-182844 [iPhone 17専用]iFace First Class Pastel MagSynqケース iFace 65426089

※商品単品画像

41-182844 [iPhone 17専用]iFace First Class Pastel MagSynqケース iFace 65426089
41-182844 [iPhone 17専用]iFace First Class Pastel MagSynqケース iFace 65426089
41-182844 [iPhone 17専用]iFace First Class Pastel MagSynqケース iFace 65426089
41-182844 [iPhone 17専用]iFace First Class Pastel MagSynqケース iFace 65426089
41-182844 [iPhone 17専用]iFace First Class Pastel MagSynqケース iFace 65426089

[iPhone 17専用]iFace First Class Pastel MagSynqケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
パステルブルー/ホワイト
内容量1個注文コード65426089品番41-182844
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

MagSafe対応で、新たに生まれ変わった定番スマホケース
長年愛されているデザイン。 安心の耐衝撃性と持ちやすさはそのままに、MagSafe機能が加わりました。
MagSafe対応のスマホリングやウォレットを使えば、簡単に自分好みにカスタマイズできます。
シグネチャーボール搭載でストラップの付け方アレンジが今まで以上に広がります。

仕様●ストラップ装着:可●ワイヤレス充電:可パステルブルー/ホワイト質量(g)約56寸法(cm)約縦16.4×横8×厚1.4保証期間主材質ポリカーボネート、TPU、マグネット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする