曜日別特売
669-182318 [iPhone 17 Pro専用]salistyクリアカラー耐衝撃ハードケース salisty 65427261

※商品単品画像

669-182318 [iPhone 17 Pro専用]salistyクリアカラー耐衝撃ハードケース salisty 65427261
669-182318 [iPhone 17 Pro専用]salistyクリアカラー耐衝撃ハードケース salisty 65427261
669-182318 [iPhone 17 Pro専用]salistyクリアカラー耐衝撃ハードケース salisty 65427261
669-182318 [iPhone 17 Pro専用]salistyクリアカラー耐衝撃ハードケース salisty 65427261
669-182318 [iPhone 17 Pro専用]salistyクリアカラー耐衝撃ハードケース salisty 65427261

[iPhone 17 Pro専用]salistyクリアカラー耐衝撃ハードケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
チャコールブラック
内容量1個注文コード65427261品番669-182318
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,750
販売価格(税別)
2,500

まるでアクセサリーなクリアケース。
ジュエルのような透明感と輝くカメラホールが、手元を美しく魅せる。
シアーな質感と目をひくカメラホールデザインが大人気の salisty クリアカラー耐衝撃ケースがiPhone最新機種に対応しました。

仕様●ストラップ装着:可●ワイヤレス充電:可チャコールブラック質量(g)約37寸法(cm)約縦15.4×横7.7×厚1.5主材質ポリカーボネート、TPU(エラストラン)、PET、ポリカーボネート、TPU、PET
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする