曜日別特売
RKVT-HA635B-PF・RAXXSP-L405025-P2 マルチラック 6段 (連結タイプ) 壁面固定金具付 イトーキマーケットスペース 65427471

RKVT-HA635B-PF・RAXXSP-L405025-P2 マルチラック 6段 (連結タイプ) 壁面固定金具付 イトーキマーケットスペース 65427471
RKVT-HA635B-PF・RAXXSP-L405025-P2 マルチラック 6段 (連結タイプ) 壁面固定金具付 イトーキマーケットスペース 65427471
RKVT-HA635B-PF・RAXXSP-L405025-P2 マルチラック 6段 (連結タイプ) 壁面固定金具付 イトーキマーケットスペース 65427471
RKVT-HA635B-PF・RAXXSP-L405025-P2 マルチラック 6段 (連結タイプ) 壁面固定金具付 イトーキマーケットスペース 65427471
RKVT-HA635B-PF・RAXXSP-L405025-P2 マルチラック 6段 (連結タイプ) 壁面固定金具付 イトーキマーケットスペース 65427471
RKVT-HA635B-PF・RAXXSP-L405025-P2 マルチラック 6段 (連結タイプ) 壁面固定金具付 イトーキマーケットスペース 65427471
RKVT-HA635B-PF・RAXXSP-L405025-P2 マルチラック 6段 (連結タイプ) 壁面固定金具付 イトーキマーケットスペース 65427471
RKVT-HA635B-PF・RAXXSP-L405025-P2 マルチラック 6段 (連結タイプ) 壁面固定金具付 イトーキマーケットスペース 65427471

マルチラック 6段 (連結タイプ) 壁面固定金具付

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1台注文コード65427471品番RKVT-HA635B-PF・RAXXSP-L405025-P2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

※連結タイプのみでの使用はできません。単体タイプと組み合わせてご利用ください。
グローブやシューズ(スニーカー)など、大切なコレクションを飾りながら収納できるディスプレイラックです。
段数を減らすことで、絵画等も陳列可能です。
付属する仕切板を棚板に設置することで、様々なものをきれいに陳列することが可能です。
奥行がスリムなため、スペースの有効活用が可能です。

間口(mm)600高さ(mm)1550奥行(mm)368段数6段タイプアドオンセット内容片面支柱×1・支柱キャップ×1・連結材×2・抜け止めクリップ×2・棚板・ブラケット・エンドカバー・仕切板:各サイズによる 壁面固定金具×1ダークグレー
関連資料:(2.72MB)
注意
※アジャスターによるレベル調整が必要です。
※片面での設置は壁への固定が必要です。(専用金具付属)
※組立にはプラスチックハンマーが必要です。
※連結のみでの使用はできません。単体と組み合わせてご利用ください。
※固定金具用の取付ビスは固定下地に合わせ別途ご用意ください。
※固定金具用の取付には電動ドライバーが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする