曜日別特売
2700.06.125.0-10L ケーブル保護管2700型 Igus(イグス) 65428249

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2700.06.125.0-10L ケーブル保護管2700型 Igus(イグス) 65428249
2700.06.125.0-10L ケーブル保護管2700型 Igus(イグス) 65428249
2700.06.125.0-10L ケーブル保護管2700型 Igus(イグス) 65428249
2700.06.125.0-10L ケーブル保護管2700型 Igus(イグス) 65428249
2700.06.125.0-10L ケーブル保護管2700型 Igus(イグス) 65428249

ケーブル保護管2700型2700.06.125.0-10L

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃15日以内出荷とは
この商品はリンク数・外幅など112種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
リンク数
10
外幅(mm)
81
注文コード
65428249
品番
2700.06.125.0-10L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。
組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。
さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。

用途
各種産業機械のケーブル保護に。
トラスコ品番
160-3239
外幅(mm)
81
内幅(mm)
65
曲げ半径(mm)
R:125
リンク数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする