COT-931GN フラットボトム300g ヤマニパッケージ 65431576

※使用例

フラットボトム300g

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(500枚)タイプTKバルブ無グレー注文コード65431576品番COT-931GN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

底がフラットなので立てて陳列可能で中身が少なくても倒れません。デザイン性と高級感があり、ギフト需要に最適。コンパクトなのに大容量、チャック付きなので開封後の保管にも便利。テイストキープバルブは大手コーヒー店でも採用多数されている日本製のバルブシール。バルブなしタイプはお茶や焼き菓子などにも使える。定番の白と黒、流行りのグレーとコッパー色。200g・300g2種類各4色揃っています。

用途ギフト用仕様パーツ数:1材質マットPET#12//VMPET#12//LL#80グレー質量(g)11.1タイプTKバルブ無枚数500内寸法(mm)130×70×220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする