商品レビューを投稿する内容量1個注文コード65431926品番SMT-L10ST1815N
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥3,078販売価格(税別)
片側のLightningとUSB Type-Cを切り換えることができます(同時使用はできません)
ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用
「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現
Lightningは18W高速充電対応
USB Type-Cは15W(5V/3A)対応
USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能
正規認定品(Made for iPod/iPhone/iPad)
束ね幅を調節できるケーブルバンド付き
6ヶ月間保証