曜日別特売
SH-HC15-NU 象印 ステンレスポット マットカッパー 象印マホービン 65432579

象印 ステンレスポット マットカッパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×165×245
内容量1個注文コード65432579品番SH-HC15-NU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

衝撃に強い「ステンレス製」
衝撃に強く、氷を入れても割れません。
保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」
高い保温・
衝撃に強い「ステンレス製」
衝撃に強く、氷を入れても割れません。
保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」
高い保温・保冷力で飲み物の温度を長時間キープします。
つまむだけでカンタンに開閉できる「ラクラク開閉フタ」
ロック部をつまむだけでフタを開閉できるので、飲み物をいれたり、お手入れをするのが簡単です。
手軽に注ぎやすい「レバー式せん」
ハンドルを持ってレバーを押すだけ。片手で簡単に注げます。
お手入れラクラク「洗える分解せん」「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」
広口なので飲み物を注ぎやすく、大きな氷も入ります。
「コーヒードリップOK」

マットカッパー(NU)機能二重構造質量(kg)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×165×245アズワン品番64-9290-30エコマーク認定認定TKG品番9-0881-0502エコマーク認定番号10 146 001
注意
※水中に放置しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする