ダイモン
コンスターチフードパック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×135×65
175×130×50
185×135×65
210×155×70
210×220×80
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(50枚)
注文コード
65433245
品番
AGC-01
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
コンスターチ+PPのバイオマス素材!マットな質感がオシャレ感UP!お米がくっつかず最適!汁物も漏れにくい!
材質
コンスターチ+ポリプロピレン
色
ホワイト
サイズ
大
質量(g)
1250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×135×65
アズワン品番
64-9288-06
TKG品番
9-0988-0502