T03-310 市松楕円3.8鉢 TKG 65440419

市松楕円3.8鉢

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード65440419品番T03-310
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

お通しなどの小鉢に

材質陶磁器高さ(mm)45質量(g)155短辺(mm)105長辺(mm)110アズワン品番64-9283-76TKG品番9-2099-1301食器の種類和食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする